Hager - Kallysta poussoir KNX radio quicklink 2 entrées - alimentation pile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617093033
Réf. Sonepar
00010709303
Réf. Fournisseur
WKT302R
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de points d'actionnement
2
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7047
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP31
Kallysta poussoir KNX radio quicklink 2 entrées - alimentation pile
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100