Hager - Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 9006
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617192941
Réf. Sonepar
05083719294
Réf. Fournisseur
WXD300T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
symbole « flèche »
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
22.2 mm
hauteur
8 mm
profondeur
7.4 mm
Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.