Hager - Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery night
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618500103
Réf. Sonepar
05083850010
Réf. Fournisseur
WXE304N
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
zone de texte
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery night
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.