Hager - Interrupteur a carte hotel gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur bipolaire
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617195041
Réf. Sonepar
05083719504
Réf. Fournisseur
WXF055
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
interrupteur bipolaire
type de commande
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
bleu
composition
mécanisme avec adaptateur
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7040
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
30 mm
profondeur d'encastrement
75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur a carte hotel gallery