Hager - Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - gris
direction de sortie - incliné
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617192316
Réf. Sonepar
05083719231
Réf. Fournisseur
WXF231
Réf. Commerciale
Hager
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
gris
direction de sortie
incliné
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Oui
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
à clipser
composition
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
7011
type de connexion
autre
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.6 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°