Hager - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge

Hager - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 3

  • couleur - rouge

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3250617198493

Réf. Sonepar

05083719849

Réf. Fournisseur

WXF421R

Réf. Commerciale

Hager

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

3

couleur

rouge

mode de pose

autre

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

type de chargeur USB

autre

nombre de modules (construction modulaire)

3

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

3020

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

67.5 mm

hauteur d'appareil

43.5 mm

profondeur d'appareil

45 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge