Hager - Prise USB 2.0 gallery bornier à vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617198929
Réf. Sonepar
05083719892
Réf. Fournisseur
WXF642
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
USB
mode de pose
encastré
couleur
gris
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
40 mm
profondeur d'appareil
41.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
Prise USB 2.0 gallery bornier à vis