Hager - Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de points de chargement commandables - 1
tension nominale - 250 V
largeur - 217 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 68 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617179836
Réf. Sonepar
05083717983
Réf. Fournisseur
XEV083
Réf. Commerciale
Hager
nombre max. de points de chargement commandables
1
tension nominale
250 V
largeur
217 mm
hauteur
75 mm
profondeur
68 mm
Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+