Hager - Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID pour 1 VE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740854146
Réf. Sonepar
05083085414
Réf. Fournisseur
XEV200
Réf. Commerciale
Hager
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
22 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
22 kW
largeur
346 mm
hauteur
480 mm
profondeur
233 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Non
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID pour 1 VE
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par raccordement de la TIC. Limitation du courant de charge. Avec contrôle d'accès RFID. Panier de rangement et enrouleur intégrés. Pour installation intérieure ou extérieure, murale ou sur pied.