Hager - Borne de charge VE accessoire Pied de fixation simple XEV1xx XEV2xx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier inoxydable
largeur - 321 mm
hauteur - 1270 mm
profondeur - 91 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740854528
Réf. Sonepar
05083085452
Réf. Fournisseur
XEV418
Réf. Commerciale
Hager
modèle
socle complet
matériau
acier inoxydable
largeur
321 mm
hauteur
1270 mm
profondeur
91 mm
adapté à la largeur de boîtier
321 mm
adapté à la profondeur de boîtier
91 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
Borne de charge VE accessoire Pied de fixation simple XEV1xx XEV2xx
Les Atouts de l'article:
pied de borne simple pour borne de recharge hager witty premium. Ce pied permet d'installer la borne witty premium en toute sécurité sur des parking en intérieur et en extérieur. il nécessite une préparation du sol afin de pouvoir insérer les 4 vis de fix