Hellermanntyton - EVO7-EVO7SP - Lame de coupe Bladekit pour les outils de pose EVO7 et EVO7SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure manuelle
spécifié MIL - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026441245
Réf. Sonepar
00816644124
Réf. Fournisseur
110-70106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier
plastique
tension de serrage
ajustable
matériau de l'outil
plastique
propriété
coupure manuelle
spécifié MIL
Non
EVO7/EVO7SP - Lame de coupe Bladekit de remplacement pour les outils de pose manuels EVO7 et EVO7SP, conditionnement à l'unité
Les Atouts de l'article:
L'outil EVO7 a été tout spécialement conçu pour le confort de l'opérateur, en vue d'éviter les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et les blessures liées à la répétition au quotidien du même geste, tout en améliorant la productivité.Le système TLC (Tension / Lock / Cut) inhérent à l'outil représente un gage de performance, sécurité et confort pour l'utilisateur.L'outil est disponible en version standard (EVO7) ou avec une course de la gâchette réduite (EVO7SP) appréciée des mains plus petites pour une meilleure prise en main et utilisation.Outil dynamométrique permettant de serrer puis de couper en automatiqueCorps en polyester renforcé en fibres de verre, léger et résistantExcellente ergonomie grâce à une poignée anti-dérapanteUtilisation rapide et précise en un minimum d'effort (technologie TLC)Réglage aisé et pratique de la tension de serrageExtrémité longue et mince pour utilisations dans des zones étroitesExiste en 2 versions : Course standard de 90mm (EVO7) et course réduite de 80mm (EVO7SP)