Hellermanntyton - Collier 305x12.7 mm en PA66 Modifie chocs Noir - WSI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 307 mm
diamètre max. du faisceau - 82.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1200 unité(s)
EAN
4031026311654
Réf. Sonepar
00816631165
Réf. Fournisseur
111-12301
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
12.7 mm
longueur de bande
307 mm
diamètre max. du faisceau
82.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
535 N
température d'utilisation
-40...105 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier de serrage à crantage intérieur à bande large 305.0 mm par 12.7 mm - WSI, Polyamide 6.6 Modifié chocs 105°C Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 80.0 mm, conditionnement par 300
Les Atouts de l'article:
La bande large et souple des colliers de la série WS permet de maintenir des câbles lourds dans un espace restreint. Il trouve donc naturellement leur place dans l'industrie automobile, dans le domaine de la construction et des transports.Lanières monoblocs pour goujons de diamètres 6 et 9 mmLanières à bande large supportant de fortes chargesFaible encombrement de la tête pour applications dans des espaces réduitsLanières souples et flexibles minimisant le marquage des câbles sous l'effet de la pression de serrage