Hellermanntyton - Collier metallique 362x4.6 mm en Inox 304- MBT14SS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 362 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - argent
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
5022660157509
Réf. Sonepar
00816015750
Réf. Fournisseur
111-93148
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.6 mm
longueur de bande
362 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
argent
épaisseur de bande
0.3 mm
diamètre min. du faisceau
17 mm
résistance min. à la traction
900 N
température d'utilisation
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT14SS, 362 mm x 4.6 mm, Inox 304, toron mini 15.0 mm, toron maxi 102.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : excellente résistance au feu et remarquable tenue mécanique exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable type SS304Système de verrouillage à bille(s) brevetéRésistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable