Hellermanntyton - Bande textile continue auto-agrippante Velcro Noir 5000x12.5mm - TEXTIE-5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.5 mm
longueur de bande - 5000 mm
fermeture à bande - fermeture velcro
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026271781
Réf. Sonepar
00816627179
Réf. Fournisseur
130-00020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
12.5 mm
longueur de bande
5000 mm
fermeture à bande
fermeture velcro
couleur
noir
épaisseur de bande
1.3 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
ruban-crochets
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Rouleau de bande continue textile auto-agrippante 5000 mm par 12.5 mm - TEXTIE-5M, Velcro® Noir, conditionnement par rouleau de 5 mètres
Les Atouts de l'article:
Les colliers TEXTIE représentent une solution efficace pour un maintien tout en douceur des câbles, notamment pour de la fibre optique et les câbles de réseau ou de téléphonie. Cette solution est également adaptée pour des installations temporaires, des manifestations événementielles, ou tout simplement chez soi pour le rangement et l'organisation des fils et câbles.Facile et rapide à installer sans outilCollier textile auto-agrippant s'enroulant sur lui-mêmeRéutilisable jusqu'à 400 foisLarge choix de couleurs pour de l'identification et un repérage des câbles en toute simplicité