Hellermanntyton - Gaine annelee HG-LW, D nominal 21, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 21 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4031026302430

Réf. Sonepar

00816630243

Réf. Fournisseur

166-11204

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

21 mm

diamètre externe

21.2 mm

diamètre intérieur

16.9 mm

sans halogène

Oui

diamètre nominal en pouces

autre

température d'utilisation

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

rayon de courbure, statique

40 mm

rayon de courbure, dynamique

40 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

homologation selon UR

Oui

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-LW, Ø nominal 21, polyamide 6 (PA6), certifié UL, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, faible épaisseur, faible poids, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible de faible épaisseur pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Faible épaisseurTrès flexible et bonne résistance à la fatiguePetit rayon de courbureHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleurs : noir, gris (RAL 7031 - sur demande)