Hellermanntyton - Gaine annelee HG-DC, D nominal 13, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 13 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026310787
Réf. Sonepar
00816631078
Réf. Fournisseur
166-11801
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP40
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
13 mm
diamètre externe
12.9 mm
diamètre intérieur
7.9 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
diamètre nominal en pouces
autre
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, statique
55 mm
rayon de courbure, dynamique
55 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-DC, Ø nominal 13, polyamide 6 (PA6), UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, double fente, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +110°C, en rouleau de 50m
Les Atouts de l'article:
Gaine double fente utile pour l'entretien d'armoires électriques, la construction de machines et en usines.La gaine peut être ouverte et fermée à volontéInsertion latérale des câbles possibleBonne résistance à l'abrasionSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir