Hellermanntyton - Raccord coude 90 HGL-90M, D nominal 16, M20, PA66, noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026304694
Réf. Sonepar
00816630469
Réf. Fournisseur
166-23102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
longueur totale
64 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
12 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 90° HELAGUARD HGL16-90M-M20, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, tournante, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique coudé à 90° avec filetage externe tournant. Livré avec un joint et une rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore