Hellermanntyton - Derivation en T HG34-T, D nominal 34, PA66, noir, sachet 2 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 34...34 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026311470
Réf. Sonepar
00816631147
Réf. Fournisseur
166-24804
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
dimension nominale
34...34 mm
modèle
autre
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord de dérivation en T HELAGUARD HG34-T, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspectionRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore