Hellermanntyton - Clip pour gaines annelees PACC28, D nominal 28, PA66, noir, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 28...28 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026305813
Réf. Sonepar
00816630581
Réf. Fournisseur
166-25703
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube
28...28 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC28, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C