Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-FM, D nominal 25, PG21, NPB, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026306193
Réf. Sonepar
00816630619
Réf. Fournisseur
166-30316
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
25 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
19.1 mm
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
32.5 mm
hauteur totale
36 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC25-FM-PG21, Ø nominal 25, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord métallique avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou