Hellermanntyton - Prolongateur PCS-SMC, D nominal 10, M12, NPB-PA6, metal, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026307572
Réf. Sonepar
00816630757
Réf. Fournisseur
166-31500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
12 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
8.6 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
39 mm
hauteur totale
22 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Prolongateur HELAGUARD PCS10-SMC-M12, Ø nominal 10, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccords à compression, en plusieurs parties incluant un joint élastomèreLe filetage externe tourne autour du corps central même après avoir été serré