Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, M20, (VF), rouge, sachet de 50 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - plat
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026402451
Réf. Sonepar
00816640258
Réf. Fournisseur
166-50520
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
26 mm
diamètre intérieur
20 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
plat
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
20
#N/A