Hellermanntyton - Gaine tissee Twist-In-FR 29 Polyester (PET), retardateur de flamme, (25m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 25...25 mm
diamètre nominal - 29 mm
couleur - multicolore
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4031026404363
Réf. Sonepar
00816640436
Réf. Fournisseur
170-01106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
25...25 mm
diamètre nominal
29 mm
couleur
multicolore
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Oui
température
-50...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
homologation selon UR
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 29 , Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 25m)
Les Atouts de l'article:
Helagaine Twist-In-FR convient parfaitement aux secteurs nécessitant une très bonne protection au feu, comme c'est le cas dans l'industrie ferroviaire, aéronautique ou la construction navale. Gaine auto-enveloppante robuste en PolyesterTrès bonne tenue au feuIdéal pour du rétro-fittingRapidité et simplicité de mise en œuvrePermet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage