Hellermanntyton - Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 4 mm, rouleau de 200m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 2...2 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4031026125596
Réf. Sonepar
00816612559
Réf. Fournisseur
170-10400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
2...2 mm
diamètre nominal
4 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée en rouleau, Polyester, noire, toron mini 2.0 mm, toron maxi 7.0 mm, conditionnement par 200 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture