Hellermanntyton - Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 30 mm, rouleau de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 20...40 mm
diamètre nominal - 30 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026125879
Réf. Sonepar
00816612587
Réf. Fournisseur
170-13000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
20...40 mm
diamètre nominal
30 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée en rouleau, Polyester, noire, toron mini 20.0 mm, toron maxi 40.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture