Hellermanntyton - Gaine tressee HEGPL 06 noire (100m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 5...5 mm
diamètre nominal - 6 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026323022
Réf. Sonepar
00816632302
Réf. Fournisseur
170-80507
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
5...5 mm
diamètre nominal
6 mm
couleur
noir
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée en rouleau, Polyester Light, noire, toron mini 5.0 mm, toron maxi 12.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPL est principalement utilisée dans les habitacles automobiles, le compartiment moteur, la carrosserie et les châssis.Gaine fabriquée en Polyester robusteFacile à appliquer sur des formes irrégulièresTrès flexibleBonne résistance à l'abrasion