Hellermanntyton - Gaine tressee HEGPETFR noire diametre 15 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 13...13 mm
diamètre nominal - 15 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026323480
Réf. Sonepar
00816632348
Réf. Fournisseur
170-81007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
13...13 mm
diamètre nominal
15 mm
couleur
multicolore
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Oui
Gaine tressée en rouleau, Polyester avec retardateur de flamme, noire, toron mini 13.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100 mètres
Les Atouts de l'article:
Cette gaine tressée est destinée à protéger les harnais électriques contre l'abrasion. Elle est particulièrement indiquée dans des applications de type ferroviaire, aéronautique, télécommunications, câbles enterrés etc.Fabriqué à partir de polyester robusteAuto-extinguibleTrès flexibleFacilement applicable sur des formes irrégulièresBonne résistance à l'abrasion