Hellermanntyton - Gaine tressee metallique HEGEPEMIP diametre 12 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 10...10 mm
diamètre nominal - 12 mm
couleur - multicolore
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026227320
Réf. Sonepar
00816622732
Réf. Fournisseur
173-01200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau
10...10 mm
diamètre nominal
12 mm
couleur
multicolore
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
température
-40...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 10.0 mm, toron maxi 15.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les machines, les équipements militaires et l'industrie automobile. Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsLe tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câblesRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux