Hellermanntyton - Gaine tressee metallique HEGEPEMIP-HY diametre 50 mm

Hellermanntyton - Gaine tressee metallique HEGEPEMIP-HY diametre 50 mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 40...40 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - argent

  • traitement de la surface - autre

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4031026456058

Réf. Sonepar

00816645605

Réf. Fournisseur

173-05000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau

40...40 mm

diamètre nominal

50 mm

couleur

argent

traitement de la surface

autre

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-40...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

homologation selon UR

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Helagaine HEGEMIP-HY offre une protection électromagnétique dans les véhicules hybrides.Excellente protection électromagnétiqueExtrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvrePas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°Protection à l'abrasion supérieureL'alliage de cuivre offre une protection accrue contre les éclaboussures saléesConvient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreintsRépond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux