Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex + Cire avec cire naturelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.3 mm
longueur de bande - 500000 mm
épaisseur de bande - 0.3 mm
résistance min. à la traction - 226 N
température d'utilisation - -55...120 °C
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026482514
Réf. Sonepar
00816000076
Réf. Fournisseur
174-00239
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
2.3 mm
longueur de bande
500000 mm
épaisseur de bande
0.3 mm
résistance min. à la traction
226 N
température d'utilisation
-55...120 °C
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
Ficelle de frettage plate avec imprégnation cire microcristalline fongicide, Polyamide 6.6, Naturel, conditionnement par 500 mètres
Les Atouts de l'article:
Construction de fils non tressés imprégnésExcellente adhérence sur les faisceaux de câbles avec un coût limité