Hellermanntyton - Gaine thermoretractable a paroi epaisse adhesivee HA40, noir, 40-12, longueur 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 40 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Minimum d'achat
70 unité(s)
EAN
4031026461274
Réf. Sonepar
00816646127
Réf. Fournisseur
321-00104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
40 mm
diamètre interne après rétreint
12 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
4:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
4.1 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...110 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1m, HA40, Polyoléfine, Noir, longeur 1000 mm, diamètres 40.0 mm/12.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 2 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine HA 40 est conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique