Hellermanntyton - Gaine thermoretractable paroi fine TF31, jaune-vert, 1.5-0.5mm, 3-1, rouleau 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
4031026226521
Réf. Sonepar
00816622652
Réf. Fournisseur
333-30157
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
1.5 mm
diamètre interne après rétreint
0.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
vert/jaune
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
0.5 mm
longueur
30 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF31, Polyoléfine, Vert/Jaune, diamètres 1.5 mm/0.5 mm, retreint 3:1, conditionnement par 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine TF31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Gaine en Polyoléfine à paroi fine, très flexiblePeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW-1