Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 31-17.8 - 31-7.1 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm
longueur totale après rétrécissement - 67 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660401220
Réf. Sonepar
00816040122
Réf. Fournisseur
401-01041
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
31 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
17.8 mm
longueur totale après rétrécissement
67 mm
diamètre interne avant rétrécissement
31 mm
diamètre interne après rétrécissement
7.1 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 101-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/17.8 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7.1 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble