Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 23.4 -10.4 - 23.4 -5.6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.4 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 38.1 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660674648
Réf. Sonepar
00816067464
Réf. Fournisseur
401-05009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
23.4 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
10.4 mm
longueur totale après rétrécissement
38.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement
23.4 mm
diamètre interne après rétrécissement
5.6 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 105-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 23.4 /10.4 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 23.4 /5.6 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.