Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 16.5 -7 - 10.7 -3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm
longueur totale après rétrécissement - 38 mm
diamètre interne avant rétrécissement - 10.7 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660653797
Réf. Sonepar
00816065379
Réf. Fournisseur
401-20050
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
16.5 mm
type
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement
7 mm
longueur totale après rétrécissement
38 mm
diamètre interne avant rétrécissement
10.7 mm
diamètre interne après rétrécissement
3 mm
Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 120-3-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7mm , Ø de sortie expansé/rétreint 10.7 /3mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Longue sortie offrant un soulagement en tratcion pour les petits diamètres de filsAvec ou sans lèvreDiverses combinaisons matériaux / adhésifs possibles