Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhesif , D entree-sortie 13.2 -3.8 - 6.6 -2.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 3.8 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660448560
Réf. Sonepar
00816044856
Réf. Fournisseur
402-27184
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
13.2 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
3.8 mm
longueur totale après rétrécissement
22.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement
6.6 mm
diamètre interne après rétrécissement
2.5 mm
Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties 227-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13.2 /3.8 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.6 /2.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles