Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhesif , D entree-sortie 35-12- 15-3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 35 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5022660647529
Réf. Sonepar
00816064752
Réf. Fournisseur
404-08042
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
35 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 4 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
12 mm
longueur totale après rétrécissement
95 mm
diamètre interne avant rétrécissement
15 mm
diamètre interne après rétrécissement
3 mm
Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 408-2-B8 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 35/12mm , Ø de sorties expansé/rétreint 15/3mm"
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs filsL'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câblesMatière très robuste