Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhesif , D entree-sortie 60-22.9 - 30-6.4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660647963
Réf. Sonepar
00816064796
Réf. Fournisseur
404-18024
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
60 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 4 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
22.9 mm
longueur totale après rétrécissement
202 mm
diamètre interne avant rétrécissement
30 mm
diamètre interne après rétrécissement
6.4 mm
Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, en ligne 418-4-B8 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 60/22.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 30/6.4 mm"
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs filsL'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câblesMatière très robuste