Hellermanntyton - Piece thermo en T a 45avec adhesif , D entree-sortie 13-7- 13-7mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660422904
Réf. Sonepar
00816042290
Réf. Fournisseur
413-01008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
13 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
7 mm
longueur totale après rétrécissement
50 mm
diamètre interne avant rétrécissement
13 mm
diamètre interne après rétrécissement
7 mm
Pièce moulée thermorétractable, forme en T à 45°C 1301-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/7mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/7mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles