Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-2 / SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026555867
Réf. Sonepar
00816655586
Réf. Fournisseur
435-12002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
1.5...5 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
N(A)YY
accessoires de connexion
sans
Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-2 / SF