Hellermanntyton - Gaine thermo haute temperature a marquer, noir, retreint 2:1, D 38,1mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 10000 mm
largeur - 62 mm
type - à paroi mince
matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026579252
Réf. Sonepar
00816657925
Réf. Fournisseur
551-41117
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
10000 mm
largeur
62 mm
type
à paroi mince
matériau
autre
couleur
noir
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Gaine thermo haute température à marquer par transfert thermique, de couleur noir, de rétreint 2:1, ø expansé 38,1 mm, conditionnement par rouleau de 10 m et boite de 10 m
Les Atouts de l'article:
La THTT est une gaine thermorétractable 2:1 haute température, retardateur de flamme, fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. Cette gaine a été spécialement développée pour être imprimée soit par transfert thermique avec les imprimantes HellermannTyton, soit par marquage laser. La gaine THTT est idéale pour des applications soumises à de fortes températures ou exposées à des solutions agressives.Les accessoires en option permettent aux utilisateurs de prédécouper la gaine à des longueurs personnalisées, ou encore de découper entièrement les manchons.Nous vous recommandons l'utilisation d'un pistolet à air chaud pour rétreindre la gaine et obtenir un marquage permanent.Coefficient de rétreint: 2:1Gaine PVDFX haute températureImpression par transfert thermique ou par marquage laserDisponible en noir et en blanc en standardBonne résistance mécanique et grande flexibilitéLivrée dans une boite de stockage