Hellermanntyton - Reperes de cables en Polyurethane a marquer, jaune, de taille 11x65 mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 65 mm

  • largeur - 11 mm

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5022660668500

Réf. Sonepar

00816066850

Réf. Fournisseur

556-25019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

autre

longueur

65 mm

largeur

11 mm

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

jaune

fluorescente

Non

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, jaune, longeur 65 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190

Les Atouts de l'article:

Les repères de câbles Tiptag PU sont constitués d’un matériau en polyuréthane robuste et flexible. Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles où le matériau est exposé aux produits chimiques, aux fluides ou à l'abrasion. Les repères Tiptag sont présentés dans un format perforé spécial comprenant des ouvertures de fixation facilitant le montage avec des colliers de serrage. Ils conviennent également à des fins de modernisation.Imprimez le rouleau avec la gamme d’imprimantes à transfert thermique haut de gamme HellermannTyton.Un ruban spécial a été mis au point pour le Tiptag PU afin de créer un effet de «tatouage», de sorte que le marquage ne puisse pas être effacé, qu’il soit particulièrement durable et résistant aux fortes abrasions.Plaquettes d'identification TIPTAG en PolyuréthaneMatériau souple et très résistantPour les gros câbles et faisceauxPour des colliers jusqu'à 4,7 mm de largeurImpression avec une TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultatsPackaging en bobine, prédécoupéAuto-extinguibleRésistance aux intempéries et aux UVRésistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux produits chimiques