Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 25.4 X 50.8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026296968
Réf. Sonepar
00816629696
Réf. Fournisseur
596-12673
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
25.4 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
50.8 mm
hauteur
25.4 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 50.8 mm, hauteur 25,4 mm, conditionnement par 2000
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.