Hellermanntyton - Etiquettes imprimable en vinyle, jaune brillant, de dimensions 11.00 X 38 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 11 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026297002
Réf. Sonepar
00816629700
Réf. Fournisseur
596-41211
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
jaune
longueur
11 mm
transparent
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
38 mm
hauteur
11 mm
Etiquettes imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), jaune brillant, largeur 38.0 mm, hauteur 11 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour garantir la meilleure qualité d'impression.Ces étiquettes sont adaptées à l'identification de composants électriques, d'armoires ou panneaux ainsi que des immobilisations.L'utilisation de la gamme d'imprimantes à transfert thermique et rubans Hellermanntyton vous garantie une impression optimum.Ces étiquettes en vinyle conviennent aux surfaces les plus rugueuses.Idéales pour identifier les armoires électriquesUtilisées lorsque qu'une bonne visibilité est requiseBonne adhérence sur des surfaces critiquesBords arrondis pour une meilleure adhésion