Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches rigidite moyenne 1Mx5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - autre
longueur - 1 m
forme de la tête - autre
forme - plat
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026406305
Réf. Sonepar
00816640630
Réf. Fournisseur
897-90006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
domaine d'application
autre
matériau
autre
longueur
1 m
forme de la tête
autre
forme
plat
qualité du matériau
autre
largeur/diamètre du ruban de tirage
5 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
5 mm
diamètre du touret/de l'anneau
5 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
couleur
autre
Tire-fils CableScout+, jeu de 2 rallonges de rigidité moyenne, plastique + fibre de verre, Rouge, longueur 1000 mm, diamètre 5 mm
Les Atouts de l'article:
Paire de tiges supplémentaires.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique