Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 1700W, protection UVP, frein mécanique, en carton, 2,8kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1700 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.8 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376273515
Réf. Sonepar
02133626423
Réf. Fournisseur
G13BYWQZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1700 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
11000...11000 1/min
diamètre max. de disque
125 mm
poids de la machine
2.8 kg
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
335 mm
hauteur
78 mm
Meuleuse Ø125mm, 1700W, alésage 22,2mm, filetage M14, vit à vide 11000tr/min, protection anti-vibration UVP, frein mécanique, carton, 1 poignée aux., 1 clé à ergots blocage de l'arbre, interr autobloquant, protection des surcharges, 2,8kg