Iboco - Angle plat pour TA-E 100x80 et TA-G 100x80 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 100 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892017496
Réf. Sonepar
00055001749
Réf. Fournisseur
B01749
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
80 mm
largeur
100 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x80 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x80 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.