Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 3AF 35x15 renforcé percé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 2000 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8015892021509
Réf. Sonepar
00055002150
Réf. Fournisseur
B02150
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
2000 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Profilé DIN symétrique Omega 3AF 35x15 renforcé percé, longueur de 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.