Iboco - Embout droit pour TBN 81,5x22,5 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 81 mm
hauteur - 22 mm
modèle - droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892032734
Réf. Sonepar
00055003273
Réf. Fournisseur
B03273
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur
81 mm
hauteur
22 mm
modèle
droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sol
numéro RAL
9001
décoration
sans
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout droit pour plinthe TBN 81,5x22,5 blanc RAL9001
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.