Iboco - Embout pour TBA 127x28 anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 127 mm
hauteur - 28 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892040159
Réf. Sonepar
00055004015
Réf. Fournisseur
B04015
Réf. Commerciale
Iboco
profondeur
127 mm
hauteur
28 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
noir
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
7021
décoration
sans
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour plinthe & chambranle TBA 127x28 anthracite RAL7021
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.